Rillenkugellager SNR 6006ZZC4, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6000 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6006ZZC4
Rubix:907550
Hersteller:6006.ZZC4
EAN:3413520341466




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006 ZZC4 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Das Rillenkugellager der Marke SNR überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung. Dank seines geringen Reibmoments eignet es sich ideal für Anwendungen mit sehr hohen Drehzahlen. Die beidseitigen Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz in mäßig beanspruchten Umgebungen. Zudem sorgt das radiale Lagerspiel C4 für eine hohe Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen. Damit ist dieses Lager besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen Stabilität, Laufruhe und Langlebigkeit gefragt sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager zeichnet sich durch eine robuste Bauweise mit einem widerstandsfähigen Stahlblechkäfig aus. Es bietet eine hohe radiale Tragfähigkeit und kann begrenzte axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen. Das größere interne Lagerspiel (C4) reduziert Spannungen, die durch Temperaturdifferenzen entstehen und macht es ideal für Umgebungen mit wechselnden Temperaturen. Die Metallabdeckungen (deflektierend, ohne Kontakt) schützen die Laufbahn effektiv und tragen dazu bei, das Reibmoment auch bei höchsten Drehzahlen niedrig zu halten. Das Lager gewährleistet einen ruhigen und stabilen Lauf, selbst bei moderaten mechanischen Belastungen.
Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig lebensdauergeschmiert und erfordert unter normalen Einsatzbedingungen keine Nachschmierung. Seine Wartungsfreiheit macht es zur optimalen Lösung für schwer zugängliche Einbauorte. In sauberen Umgebungen ist keine spezielle Instandhaltung notwendig. Bei Vorhandensein von Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze oder Schmutzpartikeln wird jedoch eine regelmäßige Kontrolle empfohlen. So lassen sich Anzeichen von Verschleiß, etwa ungewöhnliche Geräusche, Hitzeentwicklung oder erhöhtes Lagerspiel, frühzeitig erkennen.
Dichtung:
Die Abdichtung erfolgt über zwei Deckscheiben aus Metall, die auf dem Außenring montiert sind. Diese Elemente bieten einen berührungslosen Schutz gegen feste Verunreinigungen. Eine V-förmige Nut am Innenring wirkt als effektives Labyrinthdichtungssystem, das Schmierstoffverluste verhindert und gleichzeitig das Reibmoment minimiert. Allerdings ist diese Ausführung nicht gegen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit abgedichtet und daher nicht für stark korrosive Umgebungen geeignet. Die Abdichtung ist ideal für trockene oder mäßig beanspruchte Einsatzbereiche.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem führenden Unternehmen im Bereich der Wälzlagertechnik mit über 100 Jahren Erfahrung. SNR steht für technologische Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit. Die Marke entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Branchen wie die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittelverarbeitung oder den allgemeiner Maschinenbau. Dank eines internationalen Netzwerks in zahlreichen Ländern bietet SNR Produkte, welche die Betriebssicherheit erhöhen und industrielle Prozesse optimieren.
Stärken:
• Niedriges Reibmoment für hohe Energieeffizienz
• Optimiert für sehr hohe Drehzahlen
• C4-Lagerspiel gleicht thermische Ausdehnungen aus
• Effektiver Schutz vor festen Partikeln dank metallischer Deflektoren
• Geräuscharmer, wartungsfreier Betrieb unter Standardbedingungen
• Hohe radiale Tragfähigkeit und langanhaltende Betriebssicherheit
Anwendungen:
Dieses Produkt eignet sich hervorragend für Ventilatoren und Elektromotoren mit konstanter Drehzahl sowie für industrielle Getriebemotoren. Es wird ebenso für Rollenbahnen in staubarmen Umgebungen empfohlen sowie für automatisierte Anlagen mit kleinen mechanischen Antrieben. Typische Einsatzbereiche sind der professionelle Haushaltsgerätebau, Verpackungsmaschinen oder logistische Fördersysteme.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager zeichnet sich durch eine robuste Bauweise mit einem widerstandsfähigen Stahlblechkäfig aus. Es bietet eine hohe radiale Tragfähigkeit und kann begrenzte axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen. Das größere interne Lagerspiel (C4) reduziert Spannungen, die durch Temperaturdifferenzen entstehen und macht es ideal für Umgebungen mit wechselnden Temperaturen. Die Metallabdeckungen (deflektierend, ohne Kontakt) schützen die Laufbahn effektiv und tragen dazu bei, das Reibmoment auch bei höchsten Drehzahlen niedrig zu halten. Das Lager gewährleistet einen ruhigen und stabilen Lauf, selbst bei moderaten mechanischen Belastungen.
Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig lebensdauergeschmiert und erfordert unter normalen Einsatzbedingungen keine Nachschmierung. Seine Wartungsfreiheit macht es zur optimalen Lösung für schwer zugängliche Einbauorte. In sauberen Umgebungen ist keine spezielle Instandhaltung notwendig. Bei Vorhandensein von Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze oder Schmutzpartikeln wird jedoch eine regelmäßige Kontrolle empfohlen. So lassen sich Anzeichen von Verschleiß, etwa ungewöhnliche Geräusche, Hitzeentwicklung oder erhöhtes Lagerspiel, frühzeitig erkennen.
Dichtung:
Die Abdichtung erfolgt über zwei Deckscheiben aus Metall, die auf dem Außenring montiert sind. Diese Elemente bieten einen berührungslosen Schutz gegen feste Verunreinigungen. Eine V-förmige Nut am Innenring wirkt als effektives Labyrinthdichtungssystem, das Schmierstoffverluste verhindert und gleichzeitig das Reibmoment minimiert. Allerdings ist diese Ausführung nicht gegen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit abgedichtet und daher nicht für stark korrosive Umgebungen geeignet. Die Abdichtung ist ideal für trockene oder mäßig beanspruchte Einsatzbereiche.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem führenden Unternehmen im Bereich der Wälzlagertechnik mit über 100 Jahren Erfahrung. SNR steht für technologische Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit. Die Marke entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Branchen wie die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittelverarbeitung oder den allgemeiner Maschinenbau. Dank eines internationalen Netzwerks in zahlreichen Ländern bietet SNR Produkte, welche die Betriebssicherheit erhöhen und industrielle Prozesse optimieren.
Stärken:
• Niedriges Reibmoment für hohe Energieeffizienz
• Optimiert für sehr hohe Drehzahlen
• C4-Lagerspiel gleicht thermische Ausdehnungen aus
• Effektiver Schutz vor festen Partikeln dank metallischer Deflektoren
• Geräuscharmer, wartungsfreier Betrieb unter Standardbedingungen
• Hohe radiale Tragfähigkeit und langanhaltende Betriebssicherheit
Anwendungen:
Dieses Produkt eignet sich hervorragend für Ventilatoren und Elektromotoren mit konstanter Drehzahl sowie für industrielle Getriebemotoren. Es wird ebenso für Rollenbahnen in staubarmen Umgebungen empfohlen sowie für automatisierte Anlagen mit kleinen mechanischen Antrieben. Typische Einsatzbereiche sind der professionelle Haushaltsgerätebau, Verpackungsmaschinen oder logistische Fördersysteme.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Gewicht | 0,116 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen