9121431270 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 12,70mm

SL-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:12001270, 9121431270
Rubix:1092473
Hersteller:9121431270
9121431270 SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 12,70mm FIRE Gü

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung12,7 mm
Gesamtlänge107 mm
Schnittlänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121431270 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 12,70mm


Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 12,70mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung12,7 mm
Gesamtlänge107 mm
Schnittlänge60 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser14 mm
Zolltarifcode82075050
100,40 exkl. MwSt.
/ Stück
119,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std