GN526.1-50-B Skalenring für Drehknopf, neutral, Aluminium

Skalenring für GN 526.1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 526.1-50-B
Rubix:356589
Hersteller:GN 526.1-50-B
EAN:4045525276451
GN526.1-50-B Skalenring neutral (je 3 Kerbnägel)
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN526.1-50-B Skalenring für Drehknopf, neutral, Aluminium


Skalenringe GN 526.1 werden getrennt, also unmontiert geliefert pro Ring sind 3 passende Kerbnägel beigelegt. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Skalenringe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden. Preise für andere Skalierungen auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Typgn 526.1
Werkstoffaluminium
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen