3110019755 Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm Haken+Ros
Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm Haken+Ros
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:9900013773
Rubix:1097223
EAN:4330816291665
Produktdetails : 3110019755 Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm Haken+Ros
Einseitige Garderobenbank, Holzleisten • Sitzfläche aus Hartholz • Einseitig • Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten: Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden • Hakenleisten: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94017900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
835,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
994,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage