90X110X12 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7 Industry Pack
Simmerring BAUM
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49364810
Rubix:2954587
Hersteller:49364810


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 90X110X12 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
531,55 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
632,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort