42X60X10 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Simmerring BAUM
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49427892
Rubix:2971092
Hersteller:49427892


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 42X60X10 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
565,84 € exkl. MwSt.
/ 90 Stück
673,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen