50X60X4.5 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX27
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413321
Rubix:1176777
Hersteller:40413321


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : 50X60X4.5 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX27
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std