70X130X10 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5SLX1 70 X 130 X 10 X 0 75 FKM 585
Rubix:3226845
Hersteller:49011951


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 70X130X10 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.857,52 € exkl. MwSt.
/ 45 Stück
2.210,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen