105X160X12 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5SLX7 105 X 160 X 12 X 10 75 FKM 585
Rubix:3226869
Hersteller:477615


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 105X160X12 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.761,51 € exkl. MwSt.
/ 28 Stück
2.096,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage