145X230X17 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:470428
Rubix:3226497
Hersteller:470428


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 145X230X17 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.257,19 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.496,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen