55X75X8 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:410784
Rubix:3226778
Hersteller:BAUM4SLX7 55 X 75 X 8 X 0 75 FKM 585

Produktdetails : 55X75X8 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.629,58 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.939,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
