72X84X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3X7 72 X 84 X 7 X 0 75 FKM 585
Rubix:3225535
Hersteller:410718

Produktdetails : 72X84X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.900,75 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
2.261,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage