16X32X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2SLX7 16 X 32 X 7 X 6 75 FKM 585
Rubix:3226575
Hersteller:405810

Produktdetails : 16X32X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.653,64 € exkl. MwSt.
/ 400 Stück
4.347,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
