25X42X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:390889
Rubix:3225527
Hersteller:390889

Produktdetails : 25X42X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.917,95 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
3.472,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
