52X68X10 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL05
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB3SL05 52,00 68,00 10,00 595
Rubix:107234
Hersteller:40413737


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 52X68X10 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL05
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std