10X22X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0 5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB1SL0 5 10 X 22 X 6 X 0 75 FKM 595
Rubix:3224745
Hersteller:49303386

Produktdetails : 10X22X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0 5 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.432,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
4.084,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
