30X50X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL05 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB2SL05 30 X 50 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224793
Hersteller:49019367

Produktdetails : 30X50X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL05 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
999,81 € exkl. MwSt.
/ 160 Stück
1.189,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
