25X40X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL05 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB3SL05 25,00 40,00 7,00 595
Rubix:3224818
Hersteller:366923

Produktdetails : 25X40X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL05 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.133,71 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
3.729,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
