280X310X17 BAUM FKM 75 595 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7X2 280,00 310,00 17,00 595
Rubix:3225345
Hersteller:49336375


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 280X310X17 BAUM FKM 75 595 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen