70X95X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 70,00 95,00 12,00 585
Rubix:3225718
Hersteller:49326939


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 70X95X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,98 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
190,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen