26X37X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2X7 26,00 37,00 7,00 585
Rubix:3225423
Hersteller:49326822

Produktdetails : 26X37X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,09 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
85,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
