290X330X15 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 290,00 330,00 15,00 595
Rubix:3226490
Hersteller:49321936


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 290 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 290X330X15 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 290 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.804,00 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
2.146,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen