285X325X16 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SL
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49304776
Rubix:3226952
Hersteller:49304776


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 285 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 325 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 285X325X16 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SL
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 285 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 325 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.069,68 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
2.462,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen