32X52X10 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD2SL
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413620
Rubix:1178269
Hersteller:40413620


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 32X52X10 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD2SL
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring Silikon
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,54 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
47,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort