80X120X13 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUD4 80,00 120,00 13,00 9,50 72 NBR 902
Rubix:2332710
Hersteller:40413567


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 80X120X13 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,58 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
93,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen