42X72X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413011
Rubix:2720185
Hersteller:40413011


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 42X72X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,23 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen