58X80X8 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAFUD3X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412330
Rubix:29787
Hersteller:40412330

Produktdetails : 58X80X8 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAFUD3X7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,07 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
63,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
