15X35X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU1X2 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49032758
Rubix:2417731
Hersteller:49032758
15X35X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU1X2 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15X35X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU1X2 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,17 exkl. MwSt.
/ Stück
10,91 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
9,17 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,46 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,90 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,46 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,04 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,61 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,04 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
2,61 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std