38X52X7 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SLX2 38 X 52 X 7 72 NBR 902
Rubix:3226307
Hersteller:49002810

Produktdetails : 38X52X7 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
935,38 € exkl. MwSt.
/ 160 Stück
1.113,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage