25X52X7 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:524698
Rubix:2330977
Hersteller:524698
25X52X7 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X52X7 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
935,38 exkl. MwSt.
/ 160 Stück
1.113,10 inkl. MwSt.
Staffelpreise
160 bis 199 Stück
935,38 exkl. MwSt. / 160 Stück
200 bis 499 Stück
835,58 exkl. MwSt. / 160 Stück
500 bis 999 Stück
703,47 exkl. MwSt. / 160 Stück
1000 und mehr
603,38 exkl. MwSt. / 160 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen