40X68X10 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:524498
Rubix:2720178
Hersteller:524498
40X68X10 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2 Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X68X10 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
465,14 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
553,52 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
60 bis 99 Stück
465,14 € exkl. MwSt. / 60 Stück
100 bis 199 Stück
421,34 € exkl. MwSt. / 60 Stück
200 bis 499 Stück
376,38 € exkl. MwSt. / 60 Stück
500 bis 999 Stück
316,88 € exkl. MwSt. / 60 Stück
1000 und mehr
271,79 € exkl. MwSt. / 60 Stück