80X125X12 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:470441
Rubix:2330475
Hersteller:BAU4SLX2 80 X 125 X 12/8 72 NBR 902
80X125X12 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2 Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80X125X12 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
569,58 exkl. MwSt.
/ 35 Stück
677,80 inkl. MwSt.
Staffelpreise
35 bis 49 Stück
569,58 exkl. MwSt. / 35 Stück
50 bis 99 Stück
518,47 exkl. MwSt. / 35 Stück
100 bis 199 Stück
469,64 exkl. MwSt. / 35 Stück
200 bis 499 Stück
419,53 exkl. MwSt. / 35 Stück
500 und mehr
353,21 exkl. MwSt. / 35 Stück