18X35X7 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX27 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:BAU2SLX27 18,00 35,00 7,00 902
Rubix:3226272
Hersteller:451667
18X35X7 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX27 Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18X35X7 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX27 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
1.587,64 € exkl. MwSt.
/ 400 Stück
1.889,29 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
400 bis 499 Stück
1.587,64 € exkl. MwSt. / 400 Stück
500 bis 999 Stück
1.336,64 € exkl. MwSt. / 400 Stück
1000 und mehr
1.146,44 € exkl. MwSt. / 400 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen