35X65X10 BASL NBR 72 902 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAU3SL Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SL 35,00 65,00 10,00 902
Rubix:3224971
Hersteller:396063
35X65X10 BASL NBR 72 902 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAU3SL Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35X65X10 BASL NBR 72 902 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAU3SL Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
835,85 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
994,66 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
60 bis 99 Stück
835,85 € exkl. MwSt. / 60 Stück
100 bis 199 Stück
772,28 € exkl. MwSt. / 60 Stück
200 und mehr
689,89 € exkl. MwSt. / 60 Stück