22X35X7 BASL NBR 72 902 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD2SLX7 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD2SLX7 22 X 35 X 7/0 72 NBR 902
Rubix:3224952
Hersteller:346137
22X35X7 BASL NBR 72 902 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD2SLX7 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X35X7 BASL NBR 72 902 -IV- Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD2SLX7 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.587,64 exkl. MwSt.
/ 400 Stück
1.889,29 inkl. MwSt.
Staffelpreise
400 bis 499 Stück
1.587,64 exkl. MwSt. / 400 Stück
500 bis 999 Stück
1.336,64 exkl. MwSt. / 400 Stück
1000 und mehr
1.146,44 exkl. MwSt. / 400 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage