38X72X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U3

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 38,00 72,00 12,00 902
Rubix:1178280
Hersteller:302909
38X72X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U3

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 38X72X12 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U3


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring Mat. 72 NBR 902

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
482,81 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
574,54 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
60 bis 99 Stück
482,81 € exkl. MwSt. / 60 Stück
100 bis 199 Stück
437,33 € exkl. MwSt. / 60 Stück
200 bis 499 Stück
390,67 € exkl. MwSt. / 60 Stück
500 bis 999 Stück
328,91 € exkl. MwSt. / 60 Stück
1000 und mehr
282,11 € exkl. MwSt. / 60 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen