30X50X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412808
Rubix:28510
Hersteller:40412808
30X50X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30X50X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Werkstoffptfe
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,03 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
412,97 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
347,03 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
299,29 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
215,30 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
192,25 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 und mehr
178,23 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen