140X180X15 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 SL
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2 SL 140,00 180,00 15,00 902
Rubix:3224477
Hersteller:40412153


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 140X180X15 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 SL
40412153 PARAOLIO B2SL
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen