107X130X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 FG 107 X 130 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:30642
Hersteller:40411905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 107X130X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 107 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,04 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
161,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage