148X170X14.5 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2SL Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49068324
Rubix:3224507
Hersteller:B2SL 148,00 170,00 14,50 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 148 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 14,5 mm |
Produktdetails : 148X170X14.5 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2SL Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 148 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 14,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
676,60 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
805,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort