170X200X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FU7 Industry Pack

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2FU7 170 X 200 X 0 X 15 X 14 72 NBR 902
Rubix:3224282
Hersteller:355457
170X200X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FU7 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 170X200X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FU7 Industry Pack


Wellendichtring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
660,71 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
786,24 inkl. MwSt.
Staffelpreise
12 bis 19 Stück
660,71 exkl. MwSt. / 12 Stück
20 bis 49 Stück
592,36 exkl. MwSt. / 12 Stück
50 bis 99 Stück
539,20 exkl. MwSt. / 12 Stück
100 bis 199 Stück
488,42 exkl. MwSt. / 12 Stück
200 und mehr
436,30 exkl. MwSt. / 12 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage