100X125X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2F UD5 100,00 125,00 13,00 902
Rubix:3224278
Hersteller:335193


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 100X125X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
663,98 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
790,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort