110X140X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2FUD5SL Industry Pack

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2F UD5 SL 110 X 140 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902
Rubix:3224505
Hersteller:335171
110X140X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2FUD5SL Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 110X140X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2FUD5SL Industry Pack


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech

Stärken

Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
739,86 exkl. MwSt.
/ 30 Stück
880,44 inkl. MwSt.
Staffelpreise
30 bis 49 Stück
739,86 exkl. MwSt. / 30 Stück
50 bis 99 Stück
673,47 exkl. MwSt. / 30 Stück
100 bis 199 Stück
610,04 exkl. MwSt. / 30 Stück
200 und mehr
544,95 exkl. MwSt. / 30 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage