75X100X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2FUD4SL Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2FUD4SL 75 X 100 X 0 X 13 X 9,50 72 NBR 902
Rubix:3224502
Hersteller:334974


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 75X100X13 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2FUD4SL Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,27 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
891,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage