16X24X4 B1OF NBR 72 902 Simmerring B1OF B ohne Feder / B1OF
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1OF 16,00 24,00 4,00 902
Rubix:27755
Hersteller:49371629

Produktdetails : 16X24X4 B1OF NBR 72 902 Simmerring B1OF B ohne Feder / B1OF
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,06 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
33,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
