220X250X16 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1D SL
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411673
Rubix:986105
Hersteller:40411673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 220X250X16 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1D SL
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen