180X210X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U7
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411479
Rubix:1793783
Hersteller:40411479


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 180X210X15 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U7
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen