75X100X13 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD4SL Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:334405
Rubix:3224047
Hersteller:B1FUD4SL 75,00 100,00 13,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 75X100X13 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD4SL Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
605,02 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
719,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort