60X70X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:18349
Rubix:3223732
Hersteller:B1 60,00 70,00 7,00 902

Produktdetails : 60X70X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.209,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.438,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
