Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:17866
Rubix:1472829
Hersteller:17866


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 320X360X20 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.122,68 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.335,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen